Насадка миксер для смесей, SDS plus, 100x600 мм
Насадка миксер для смесей, SDS plus, 100x600 мм
Артикул:171392100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля вязких адгезионных материалов
Направление смешивания:
Снизу вверх
Детали/Применение
Готовая штукатурка, строительный раствор, гипс, плиточный клей, шпаклевка, цементный раствор и т.д. -
Характеристики
- Длина: 600 мм
- Диаметр венчика: 100 мм
- Мин//макс. количество материала, который может быть перемешиванию: 5 - 15 кг
- Тип присоединения: SDS-Plus
-
насадки для миксера 171390120 171391100 171392100 Размер: 435,8 кб