Промышленные фены
Промышленный фен HLG-2000P, WURTH
Артикул:0702202000
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУдобный легкий промышленный фен с плавной регулировкой температуры
Надежный керамический нагревательный элемент
Легкий и эргономичный инструментУдобен при длительной работе, не устает рукаНаличие опорной площадки для стационарного применения
Поставляется в комплекте с насадкой (соплом)
Область применения
Применяется со специальными насадками (соплами) различной формы для нагрева деталей при сборке и разборке, снятия старой краски, гибки пластиковых труб, усадки изоляционных термоусадочных трубок, сварки тентов и полиэтиленовой пленки с помощью ролика или валика, сварки пластиков, удаления клея-расплава, разморозки труб, резки пенополистирола и пр.
Способ применения- Регулирование температуры производится поворотом маховичка на задней части корпуса фена в 9 положениях (ступенях): 50, 100, 200, 300, 350, 400, 480, 540 и 600 °C.
- Регулирование потока воздуха осуществляется переключателем на рукоятке: 150, 300 и 500 л/мин.
-
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 230 В переменного тока
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: II/защитная изоляция
- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура воздуходувного устройства, мин./макс.: 50 600 °C
- Поток воздуха, мин./макс.: 250-500 л/мин
- Вес оборудования: 0,80 кг
- Длина кабеля: 2 м
-
Промышленный фен HLG-2000P Размер: 333,2 кб
























