Пылесос промышленный для сухой/влажной уборки ISS 30-L Classic
Пылесос промышленный для сухой/влажной уборки ISS 30-L Classic
Артикул:5717046010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
- Видео
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный промышленный пылесос для влажной и
сухая чистка, с подключением для электроинструмента
(мощностью до 2000 Вт) и пневматические инструменты с
вытяжной системой.
Влажная/сухая уборка
Для впитывания жидкостей, крупной грязи и пыли на всех твердых поверхностях.
Идеально подходит для гостиниц, складов, строительных площадок,
деревообработки, а также чистки салонов автомобилей.
Автоматическая система очистки фильтра
• Постоянная мощность всасывания, ручное встряхивание без предварительного
тушение.
• Эффективная очистка фильтра обеспечивает сильное всасывание
• Длительное время работы
• Низкие затраты на техническое обслуживание
Ступенчатая регулировка мощности
Индивидуальная регулировка мощности всасывания в зависимости от применения
Розетка для подключения инструментов
Для электроинструментов мощностью до 2000 Вт.
Пневматический люк
• Позволяет использовать пневматические инструменты с вытяжной системой (например, шлифовальные машины,
лобзики и т. д.) для подключения к системе всасывания
• Полезен при работе с деревом, кузовом автомобиля и гипсокартоном.
шлифовальные операции
Практичный
• Вращающаяся и регулируемая ручка
• Кабель длиной 10 м с местом для намотки
• Стабильность и мобильность: вращающиеся передние колеса -
Технические характеристики
Напряжение - 110/220В
Емкость бака - 30л
Мощность всасывания - 18 кПа
Мощность - 1600 Вт
Страна происхождения - Китай -
Видео
-
Промышленный пылесос для влажной и сухой уборки Размер: 164 кб