Углошлифовальная машинка EWS 10-125-E COMPACT
Углошлифовальная машинка EWS 10-125-E COMPACT
Артикул:570703013
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомпактная угловая шлифовальная машина мощностью 1000 Вт с оптимальным соотношением мощности и эргономики. Идеально подходит для легких и средних шлифовальных и отрезных работ, например, снятия заусенцев.
Постоянное вращение
Частота вращения остается постоянной даже под нагрузкой
6-ступенчатая регулировка частоты вращения
Позволяет пользователю оптимально регулировать частоту вращения в зависимости от условий эксплуатации.
Защита от перезапуска
Предотвращается непреднамеренный запуск после прерывания питания.
Защита от обратного удара
Механическая развязка предотвращает отдачу при заклинивании диска.
Защита от перегрузки и плавный пуск
Срок службы машины значительно увеличивается.
Быстрорегулируемый защитный кожух
Защитный кожух регулируется без использования инструментов.
Удобная
Взаимосвязь между мощностью и весом обеспечивает комфортную работу даже в течение длительного времени. -
Характеристики
Номинальное напряжение
230 В перем. тока
Частота, мин./макс.
50 / 60 Гц
Класс защиты
Класс защиты II/защитная изоляция
Потребляемая мощность
1000 Вт
Выходная мощность
590 Вт
Частота оборотов на холостом ходу, макс.
11000 об./мин
Диаметр отрезного круга, макс.
125 мм
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя
M14
Вес оборудования
2,1 кг
Длина кабеля
4 м
Функции
Электроника частоты вращения
Установочный маховичок частоты вращения
Защита от повторного запуска
Плавный пуск
Защита от отдачи
Защита от перегрузок
Постоянная электроника
Крышка с быстрой регулировкойЧисло оборотов на холостом ходу, мин./макс.
2800-11000 об./мин
-
Углошлифовальная машинка EWS 10-125-E COMPACT Размер: 187,3 кб