Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Углошлифмашинки

Акции
Артикул: 5717034110
Угловая шлифовальная машина EWS 11-125C Classic, WUMAX

Углошлифовальная машинка EWS 11-125C Classic, WUMAX

Артикул:5717034110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мощная угловая шлифовальная машинка 1100W, с контролем постоянной мощности для отрезных и шлифовальных работ

    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
    Мотор 1100 Ватт с контролем постоянной мощности.

    Автоотключение щёток для увеличения срока службы мотора

    Защитная сетка на вентиляционном отверстии для предотвращения попадания абразивных частиц

    Защита от повторного пуска
    Предотвращение повторного запуска при пропадании электроэнергии для предотвращения повреждений

    Плавный запуск
    Комфорт при начале работы: УШМ не "вырывает" из рук.

    Компактный корпус
    Удобный хват: меньше утомляемость при работе.

    Комплект поставки:
    Боковая рукоятка; защитный кожух; зажимной ключ
  • Технические характеристики

    Напряжение

    220-240 V

    Входная мощность

    1100 W

    Макс. диаметр диска

    125 мм

    Длина кабеля

    2,5 м

    Скорость холостого хода

    11000 об/мин

    Диаметр шпинделя

    M14

    Класс защиты

    II

    Вес

    1,6 кг

  • 5717 034 110 EWS 11-125C УШМ Размер: 643,2 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять