Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Углошлифмашинки

Артикул: 5717073010
Угловая шлифовальная машина EWS 15-125V Classic, WUMAX

Углошлифовальная машина EWS 15-125V Classic, WUMAX

Артикул:5717073010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Компактная угловая шлифовальная машинка 1500W, с контролем постоянной мощности, с регулировкой оборотов для отрезных и шлифовальных работ

    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
    Мотор 1500 Ватт с контролем постоянной мощности. Автоотключение щёток для увеличение срока службы мотора.

    Регулировка оборотов
    Диапазон регулировки от 2800 до 11500 об/мин позволяет подобрать оптимальный режим работы.

    Длинный сетевой кабель
    Длинна сетевого кабеля 4 метра - большая свобода перемещений на рабочем месте

    Плавный запуск
    Комфорт при начале работы. УШМ не «вырывает» из рук

    Виброгасящая рукоятка
    Комфорт в работе. Уменьшает вибрационную нагрузку: меньше утомляемость, лучший контроль в работе.

    Быстрорегулируемый кожух
    Регулировка положения без дополнительного инструмента. Экономия времени при смене задач.

    Компактный корпус
    Удобный хват. Меньше утомляемость при работе.

    Пластиковый кейс
    Удобство транспортировки. Удобство хранения инструмента и оснастки.

    Комплект поставки:
    Кейс для хранения, боковая виброгасящая рукоятка, регулируемый защитный кожух, зажимной ключ
  • Технические характеристики
    • Напряжение: 220-240 V
    • Входная мощность: 1500 W
    • Макс. диаметр диска: 125 мм
    • Длина кабеля: 4 м
    • Скорость холостого хода: 2800-11 500 об/мин
    • Диаметр шпинделя: M14
    • Класс защиты: II
    • Вес: 2,4 кг
  • EWS 15-125 УШМ Размер: 1,6 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять