Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Углошлифмашинки

Акции
Артикул: 5717036110
Угловая шлифовальная машина EWS 20-230S Classic, WUMAX

Угловая шлифовальная машина EWS 20-230S Classic, WUMAX

Артикул:5717036110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мощная угловая шлифовальная машинка 2000W, с контролем постоянной мощности для отрезных и шлифовальных работ

    Плавный пуск
    Лучший контроль и безопасность при старте работы

    Антивибрационная рукоятка
    Малая утомляемость при работе

    Комплект поставки
    Боковая рукоятка; защитный кожух; зажимной ключ
  • Технические характеристики

    Напряжение

    220 - 240 V

    Входная мощность

    2000 W

    Макс. размер круга

    230 мм

    Длина кабеля

    4 м

    Скорость холостого хода

    6500 min-1

    Диаметр шпинделя

    M14

    Класс защиты

    II

    Вес

    4,3 кг

  • 5717 036 110 EWS 20-230S Classic УШМ Размер: 249,4 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять