Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Углошлифмашинки

Артикул: 5717037010
Угловая шлифовальная машина EWS 24-230S Classic, WUMAX

Углошлифовальная машинка EWS 24-230S Classic, WUMAX

Артикул:5717037010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мощная угловая шлифовальная машинка 2400W, с контролем постоянной мощности для отрезных и шлифовальных работ

    Плавный пуск
    Лучший контроль и безопасность при старте работы

    Антивибрационная рукоятка
    Малая утомляемость при работе

    Поворотная рукоятка корпуса
    Комфортное применение инструмента для различных условий работы и задач.

    Смена положения рукоятки
    3 положения антивибрационной рукоятки для комфортного применения инструмента и выполнения задач

    Быстронастраиваемый сменный кожух
    Нет необходимости в дополнительном инструменте для настройки положения кожуха

    Окошко для ревизии состояния угольных щёток

    Детали/Применение
    Комплект поставки: Боковая рукоятка; защитный кожух; зажимной ключ
  • Технические характеристики
    • Напряжение: 220 - 240 V
    • Входная мощность: 2400 W
    • Макс. размер круга: 230 мм
    • Длина кабеля: 4 м
    • Скорость холостого хода: 6.500 min-1
    • Диаметр шпинделя: M14
    • Класс защиты: II
    • Вес: 4,9 кг
  • EWS 24-230 Classic УШМ Размер: 2,5 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять