Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Щетки для шлифмашинок арт. 570700... - компл. 2шт.

Артикул: 5807004016
Щетки для шлифмашинок арт. 570700... - компл. 2шт.

Щетки для шлифмашинок арт. 570700... - компл. 2шт.

Артикул:5807004016

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Щетки для шлифмашинок, комплект из 2шт.
    • Подходит для угловой шлифовальной машины Würth EWS 14-125-EQ.
  • Характеристики
    :
    • Толщина: 6мм
    • Ширина: 12,5 мм