-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Бур по бетону SDS-MAX QUADRO-S, d16x740x600 мм, WUMAX
Буры SDS-Max QUADRO-S WUMAX
Бур по бетону SDS-MAX QUADRO-S, d16x740x600 мм, WUMAX
Артикул:1647781674
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБур SDS-MAX с тремя твердосплавными пластинами. Высокая производительность при сверлении твердого бетона и железобетонных конструкций.
Режущие пластины из карбида вольфрама
Позволяет просверливать арматуру в армированном бетоне
Угол при вершине наконечника 135° и 6 режущих кромок
- Точное позиционирование центра отверстий
- Высокая скорость сверления и увеличенный ресурс
- Быстрое погружение в бетон, точная геометрия отверстия
- Прочность
- Гибкость
Специальная геометрия тела бура обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара перфоратора
Точное сверление и оптимальная управляемость при сверлении
Самоцентрирующийся наконечник обеспечивает возможность восокоточного сверления. -
Технические характеристики
- Диаметр: 16 мм
- Общая длина: 740 мм
- Рабочая длина: 600 мм
- Тип привода: SDS-MAX
- Количество режущих кромок: 6 шт.
- Угол при вершине наконечника: 135°
-
SDS-Max QUADRO-S Размер: 1,5 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
-
-
-
-
Артикул: 1647781413Количество в упаковке: 1
-
-
Артикул: 1647784213Количество в упаковке: 1
-
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -
























