Бур по бетону SDS-plus WURTH QUADRO, d10x460x400 мм
Бур по бетону SDS-plus WURTH QUADRO, d10x460x400 мм
Артикул:0648171046
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочные буры с симметричной цельной высокопрочной головкой из твердого сплава с 4 режущими кромками. Качество материала и геометрия обеспечивают точность и плавность сверления.
- Хвостовик SDS-Plus
- Геометрия четырехугольной режущей кромки с центральной точкой
- Быстрое удаление пыли обеспечивает более высокую скорость сверления, устраняет засорение и снижает износ.
- Меньший износ и более длительный срок службы
- Благодаря четырем режущим кромкам и геометрии с четырьмя канавками сверло оптимально направляется в просверленное отверстие. В результате просверливаются отверстия идеально цилиндрической формы, которые идеально подходят для анкеров.
Симметричная геометрия режущей кромки (4 x 90 °) предотвращает заклинивание или проскальзывание сверла при контакте с арматурой или твердыми камнями в бетоне.
Режущая кромка из твердого сплава на 20% больше
Повышенная ударопрочность и более динамичное бурение.
Примечание
При использовании длинных сверл предварительно просверлите более мелким сверлом того же диаметра. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
10 мм
Длина
460 мм
Рабочая длина
400 мм
Количество режущих кромок
4 шт
Количество спиралей
4 шт
Тип хвостовика
SDS-plus
Скорость бурения (балльная система)
2 из 4 баллов
Уровень шума (балльная система)
3 из 4 баллов
Точность (балльная система)
3 из 4 баллов
Жесткость (балльная система)
3 из 4 баллов
Срок службы (балльная система)
4 из 4 баллов
-
Буры SDS-PLUS QUADRO Размер: 105,8 кб