Бур SDS plus Quatro-L Vario d 10х310 мм
Бур SDS plus Quatro-L Vario d 10х310 мм
Артикул:0648051031
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированием в центре.
Значительно адаптированы для работы с арматурой
Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой.
Бурение на высоких скоростях
Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные подъемы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Идеальные свойства отверстия на протяжении всего срока службы
- Геометрия головки, которую подбирают по диаметру бура
- 5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность.
- 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий.
Спиральная канавка Vario с задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальная управляемость в просверленном отверстии
Четыре режущие кромки и геометрия с четырьмя спиралями для обеспечения оптимального введения бура в просверленное отверстие.
Точное точечное сверление
Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает возможность высокоточного точечного бурения.
Примечание
Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя. В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
10 мм
Длина
315 мм
Рабочая длина
250 мм
Количество режущих кромок
4 шт
Количество спиралей
4 шт
Тип хвостовика
SDS-plus
Скорость бурения (балльная система)
2 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Точность (балльная система)
4 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Срок службы (балльная система)
4 из 4 баллов
-
Буры SDS-PLUS QUADRO Размер: 105,8 кб