Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Бур SDS plus Quatro-L Vario d 14х210

Артикул: 0648051421
Бур SDS plus Quatro-L Vario d 14х210 мм

Бур SDS plus Quatro-L Vario d 14х210

Артикул:0648051421

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 2

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированием в центре.

    Значительно адаптированы для работы с арматурой
    Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой.

    Бурение на высоких скоростях
    Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные подъемы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.

    Идеальные свойства отверстия на протяжении всего срока службы
    • Геометрия головки, которую подбирают по диаметру бура
    • 5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность.
    • 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий.
    Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли, а также повышенная защита от поломки
    Спиральная канавка Vario с задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.

    Оптимальная управляемость в просверленном отверстии
    Четыре режущие кромки и геометрия с четырьмя спиралями для обеспечения оптимального введения бура в просверленное отверстие.

    Точное точечное сверление
    Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает возможность высокоточного точечного бурения.

    Примечание
    Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя. В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра.
  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    14 мм

    Длина

    210 мм

    Рабочая длина

    160 мм

    Количество режущих кромок

    4 шт

    Количество спиралей

    4 шт

    Тип хвостовика

    SDS-plus

    Скорость бурения (балльная система)

    2 из 4 баллов

    Плавность работы (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Точность (балльная система)

    4 из 4 баллов

    Прочность армирования (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Срок службы (балльная система)

    4 из 4 баллов

  • Буры SDS-PLUS QUADRO Размер: 105,8 кб