Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Буры SDS-Plus Vario

Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 10х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551031
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 8х160 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648558016
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 6х210 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648556021
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 5х110 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648555011
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 8х110 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648558011
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 8х210 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648558021
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 10х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551026
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 6,5х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648556526
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 12х260
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551226
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 6,5х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648556531
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 14х450 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551445
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 8х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648558026
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 10х450 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551045
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 16х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551626
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 14х210 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551421
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 6х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648556031
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 14*260
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551426
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 14х1000 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551410
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 12х360
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551236
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 14х310
Быстрый просмотр
Артикул: 0648551431
Количество в упаковке: 1
Показать еще
1 2 3