Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Лопатка 400 мм.х32 мм. для арт. 702 575 1

Артикул: 0647062400
Лопатка 400 мм.х32 мм. для арт. 702 575 1

Лопатка 400 мм.х32 мм. для арт. 702 575 1

Артикул:0647062400

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Специально предназначено для работы с 16-кг отбойным молотком

    Область применения
    Специально предназначено для работы с 16-кг отбойным молотком MH 16-XE Дополнительный инструмент: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 и HM 1500

  • Характеристики

    Длина

    400 мм

    Ширина

    32 мм

    Хвостовик

    30 мм HEX

  • Лопатки, пики SDS-Max Размер: 114,6 кб