Лопатка RED LINE SDS-MAX, 25х400мм
Лопатка RED LINE SDS-MAX, 25х400мм
Артикул:5523912425
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗубило плоское SDS-max RED LINE
Область применения
Предназначено для долбления в кирпичных кладках, снятия старой кафельной плитки и штукатурки.
Способ применения
Закрепить зубило в патроне перфоратора. Для снижения потерь мощности и увеличения ресурса зубила и патрона рекомендуется нанести на хвостовик зубила специальную смазку перед его фиксацией в патроне. -
Характеристики
Длина
400 мм
Ширина
25 мм
Хвостовик
SDS-Max
-
Лопатки, пики SDS-Max Размер: 114,6 кб