Лопатка RED LINE SDS PLUS L250x20 мм
Лопатка RED LINE SDS PLUS L250x20 мм
Артикул:5523902220
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗубило плоское SDS-Plus REDLINE
Для работ общего назначения по сносу и дроблению
- Высокое усилие и минимальный риск застревания в материале по сравнению с круглым исполнением
- Вся энергия удара перфоратора сосредоточена в одной точке
Предназначено для долбления в кирпичных кладках, снятия старой кафельной плитки и штукатурки, забивка костылей, выборка пазов, снятие, дробление, вскрытие, выламывание и пр. для твердых материалов, например, бетона.
Способ применения
Закрепить зубило в патроне перфоратора. Для снижения потерь мощности и увеличения ресурса зубила и патрона рекомендуется нанести на хвостовик зубила специальную смазку перед его фиксацией в патроне.
-
Характеристики
Длина
250 мм
Ширина
20 мм
Хвостовик
SDS-plus
-
Лопатки, пики SDS-Plus Размер: 93,1 кб