Лопатка SDSMAX-380X50MM
Лопатка SDSMAX-380X50MM
Артикул:064785350
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЛопатка SDS-MAX 380х50 мм
- Впечатляющий клиновидный эффект
- Высокая разрушающая способность
- Больше материала для увеличения срока службы
Отбивка оштукатуренных стен и разрыхление грунта, стяжки и битума. -
Характеристики
Длина
380 mm
Ширина
50 mm
Хвостовик
SDS-max
Дизайн
Инновационная клиновидная форма