Коронка ударная твердосплавная D82MM M16 ZEBRA
Коронка ударная твердосплавная D82MM M16 ZEBRA
Артикул:0632410082
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстрое и легкое сверление
Специально разработанное ударопрочное сверло для перфораторов и отбойных молотков до 4 кг
Совершенно новые твердосплавные зубья с асимметричным расположением и острой геометрией
Значительно более высокая разрушающая мощность, более агрессивная модель сверления и, соответственно, скорость до 20% выше, чем у сопоставимых сверл.
Специальная легковесная конструкция
Вес до 10% ниже для большего удобства и более комфортных условий труда.
Уменьшенная толщина стенки, специальная отводящая спираль и фаска на зубчатом колесе
Более быстрый отвод пыли, сниженное трение и, соответственно, меньший износ и дольше срок службы.
Два асимметричных отверстия в стенках инструмента
Более простое отсоединение монтажного вала и сверла, а значит, повышенное удобство для оператора.
Монтаж сверла
Резьба M16 -
Характеристики
Диаметр
82 мм
Глубина сверления
50 мм
Количество зубьев
6 шт
Крепление коронки
Резьба М16
-
Коронка твердосплавная Размер: 150,7 кб