Лопатки, пики SDS-plus
Лопатка SDS-PLUS, 20х250 мм, WUMAX
Артикул:1648862250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля работ общего назначения по сносу и дроблению
- Высокое усилие и минимальный риск застревания в материале
- Вся энергия удара механизма перфоратора сосредоточена в одной точке
- Форма исполнения предотвращает заклинивание и уменьшает трение.
- Высокая эффективность удаления материала в течение всего срока службы.
Материал изготовления оснастки - хроммолибденовая сталь (аналог 38ХМ). Это сверхвысокопрочная сталь, с высокой прочностью и ударной вязкостью, имеет высокий предел усталости и устойчивость к многократным ударам.
Область применения
- Для общих работ по сносу и проламыванию (долбление, забивание, выбивание, разбивание, выламывание и т.д.).
- Для твердых материалов, например, бетона.
-
Технические характеристики
- Длина: 250 мм
- Ширина: 20 мм
- Хвостовик: SDS-Plus
-
Пики Лопатки Plus Max Размер: 1,5 мб






















