Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Алмазные диски для плитки

Артикул: 1668201125
Алмазный диск по плитке 1A1R WURTH WCST10 d125х22,2х1,3х10мм

Алмазный диск по плитке 1A1R WURTH WCST10 d125х22,2х1,3х10мм

Артикул:1668201125

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Алмазный диск по керамическим материалам WCST10
    • Предназначен для сухой и мокрой резки керамогранита толщиной до 20мм, а так же настенной и напольной керамической плитки, кафеля и твёрдой керамики с использованием УШМ.
    • Тонкий сегмент 1,3 мм в исполнении TURBO позволяет выполнять работу максимально продуктивно.
    • Перфорация на теле для дополнительного охлаждения.
    • Диск имеет высокую скорость реза и ресурс.
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 125 мм
    • Посадочное отверстие: 22,2 мм
    • Толщина сегмента: 1,3 мм
    • Высота сегмента: 10 мм
    • Присоединение сегмента: HTS
    • Кол-во сегментов: Сплошной
    • Макс. скорость вращения: 80 м/с
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять