Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Алмазные диски для штробореза

Артикул: 1668125151
Алмазный диск для штробореза по абразивным материалам Standart 150x10x22,2 мм, WUMAX

Алмазный диск для штробореза по абразивным материалам Standart 150x10x22,2 мм, WUMAX

Артикул:1668125151

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Алмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно для изготовления штроб
    • Возможно применение для сухой и мокрой резки
    • Отличное качество резки абразивных материалов
    • Высокий ресурс
    Область применения
    Силикатный кирпич, клинкер, кирпич пустотелый, кирпич полнотелый, черепица, газосиликатный блок
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 150 мм
    • Посадочное отверстие: 22,2 мм
    • Толщина сегмента: 2,2 мм
    • Высота сегмента: 10 мм
    • Кол-во сегментов: 12 шт
    • Присоединение сегмента: Лазерная сварка
    • Макс. скорость вращения: 80 м/с
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять