Алмазный круг по асфальту Premium 400*20,0/25,4 мм
Артикул:
1668117401
Алмазный круг по асфальту Premium 400*20,0/25,4 мм
Подробнее
Алмазный круг по асфальту Premium 400*20,0/25,4 мм
Артикул:1668117401
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный сегментный диск специально разработанный для резки любого типа асфальта, с кованными сегментами (по технологии EFT), с «защитными сегментами-DEEP» для защиты корпуса диска от преждевременного износа. Идеальный круг для резки асфальта.
- Технология производства позволяет диску резать разные виды асфальта, на разных типах оборудования.
- Сегмент произведён по технологии EFT – технология ковки сегмента. Ковка - процесс формообразования металла и повышения его прочности путем штамповки или прессования.
- С защитными сегментами для защиты корпуса диска: исключают вибрации диска – исключение излома сегмента
- Превосходное соотношение цены/качества
- Используются в бензорезах, таких как "Stihl" и "Husqvarna", при укладке бордюров и поребриков.
- В швонарезчиках 7,5 - 20 кВт при прорезании температурных швов в асфальтных покрытиях.
- Процесс ковки сегментов позволяет применить сильный "удар" на сегменты (точно так же, как кузнец), изменяя микроструктуру
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 400 мм
- Посадочное отверстие: 25,40/20,0 мм
- Толщина сегмента: 3,2 мм
- Высота сегмента: 13 мм
- Количество сегментов: 24 EFT
- Макс. cкорость вращения: 4600 об/мин
-
Алмазные круги по асфальту Premium Размер: 679,4 кб