Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Алмазные диски по бетону

Новинки
Акции
Артикул: 1668235350
Алмазный диск по асфальту/бетону 1A1RSS WUMAX ZEBRA DUO d350х12x3,2x24x25,4/20,0мм

Алмазный диск по асфальту/бетону 1A1RSS WUMAX ZEBRA DUO d350х12x3,2x24x25,4/20,0мм

Артикул:1668235350

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Алмазный диск разработанный для дорожного строительства
    • Специальные защитные сегменты защищают основное тело диска от подрезания
    • Для ручных бензорезов и нарезчиков швов
    • Для сухой и мокрой резки
    Применение
    Асфальт; сухая резка; резка с водой

    Внимание
    • Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
    • Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
    • Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
    • Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
    • Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
    • Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
    • Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
    • Не следует использовать для бокового шлифования
    • Используйте соответствующий защитный колпак
    • Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 350 мм
    • Посадочное отверстие: 20,0 / 25,4 мм
    • Толщина сегмента: 3,2 мм
    • Высота сегмента: 12 мм
    • Количество сегментов: 24 шт
    • Присоединение сегмента: Лазерная сварка
    • Макс. скорость вращения: 80 м/с
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять