Алмазные диски по бетону
Алмазный диск по бетону 1A1RSS WUMAX RED LINE d300х10x3,0х25,4/22,23/20,0мм
Артикул:1668152300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно для резки бетоне.
- Для ручных бензорезов, нарезчиков швов и использования в станках, штробарезах.
- Для сухой и мокрой резки.
- Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей.
- Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов.
- Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
- Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
- Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы.
- Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности.
- Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя.
- Не следует использовать для бокового шлифования.
- Используйте соответствующий защитный колпак.
- Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам.
-
Технические характеристикиДиаметр, мм: 300
Посадочное отверстие, мм: 20,0/22,23/25,4
Толщина сегмента, мм: 3
Высота сегмента, мм: 10
Кол-во сегментов: 21
Присоединение сегмента: Лазерная сварка
Макс. скорость вращения: 100 м/с; 6400 об/мин -
1668152300 Размер: 848,7 кб






















