Алмазные диски по бетону
Алмазный диск по железобетону 1A1RSS WUMAX ST d230х10x2,8x18x22,23мм
Артикул:1668139230
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно в бетоне, железобетоне, и т.д.
- Для ручных бензорезов, нарезчиков швов и использования в станках
- Для сухой и мокрой резки
Сухая резка; резка с водой
Внимание
- Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
- Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
- Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
- Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
- Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
- Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
- Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
- Не следует использовать для бокового шлифования
- Используйте соответствующий защитный колпак
- Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам
-
Технические характеристики
- Диаметр: 230 мм
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Толщина сегмента: 2,8 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Количество сегментов: 18 шт
- Присоединение сегмента: Лазерная сварка
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
Алманый диск по бетону 1A1RSS WUMAX ST d350х14x3,2x24x25,420,0мм Размер: 295,3 кб






















