Алмазные диски по бетону
Алмазный диск по железобетону d350х25,4мм, WUMAX
Артикул:1668183350
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно в бетоне, железобетоне, и т.д.
- Для ручных бензорезов, нарезчиков швов и использования в станках
- Для сухой и мокрой резки
- Сухая резка, Резка с водой
Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
Не следует использовать для бокового шлифования
Используйте соответствующий защитный колпак
Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам
-
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): 350 мм
- Посадочное отверстие: 25,4/20 мм
- Присоединение сегмента: Лазерная сварка
- Высота сегмента: 10 мм
- Толщина сегмента: 3,2 мм
- Кол-во сегментов: 24 шт.
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
1 668 183 XX0 (1) Размер: 1,1 мб






















