Алмазный круг по железобетону Н13 400*20,0/25,4 мм
Алмазный круг по железобетону Н13 400*20,0/25,4 мм
Артикул:0668116401
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный круг по железобетону Н13
- Высота 20 мм, кованые сегменты с высокой долей содержания алмаза
- Близко посаженные трапециевидные зубцы для чистых краев отреза
- Оптимальная гладкость за счет шлифованной и сбалансированной сердцевины лезвия
- Специально просверленная сердцевина лезвия способствует быстрому остыванию
- Лазерная сварка гарантирует оптимальную безопасность
- Близкая посадка зубцов для превосходной производительности резания
- Поводковое отверстие расположено на отрезном диске от ∅ 300 мм (положение стандартизовано на диске).
- Изготовлено в соответствии с EN13236, чтобы гарантировать максимальную безопасность в процессе применения.
Идеально подходит для твердых материалов. -
Характеристики
- Диаметр (Ø): 400 мм
- Просверленное отверстие: 25,4/20,0 мм
- Толщина сегмента: 1,5 мм
- Высота сегмента: 20 мм
- Количество сегментов: 9 шт.
- Сегментное соединение: Лазер
- Частота вращения, макс.: 4600 об./мин
- Линейная скорость, макс.: 80 м/с
- Универсальность (оценка в баллах): 4 из 4 баллов
- Срок службы (оценка в баллах): 4 из 4 баллов
- Скорость резки (оценка в баллах): 4 из 4 баллов
- Качество резки (оценка в баллах): 4 из 4 баллов
-
Алмазные круги по железобетону H13 Размер: 292,3 кб