Алмазный круг по граниту ECO 230*22,2
Артикул:
0666723230
Алмазный круг по граниту ECO 230*22,2
Подробнее
Алмазный круг по граниту ECO 230*22,2
Артикул:0666723230
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный круг по граниту
- Идеальный диск для резки гранита
- Превосходное качество круга обеспечивает быстрое выполнение работы при минимальных затратах сил-экономия времени
- Высокое качество резания
- Равномерный износ круга Zenesis, сегмент сохраняет прямоугольную форма все время во время резания
Область применения
Гранит -
Характеристики
- Диаметр: 230 мм
- Посадочный диаметр: 22,2 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Толщина сегмента: 2,4 мм
- Способ крепления сегмента: Лазер
- Макс. скорость вращения: 6600 об./мин
- Упаковка: 1 шт
-
Алмазные круги по граниту ECO Размер: 1,6 мб