Алмазная коронка d50/70 для раковин и ванн, М14, WUMAX
Алмазная коронка d50/70 для раковин и ванн, М14, WUMAX
Артикул:1668195070
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредназначена для изготовления сливного отверстия в раковинах и ваннах из натурального и искусственного камня
- Резьба М14 - прямое соединение с УШМ
- Предназначена для сухой резки
-
Характеристики
- Диаметр (d1): 50 мм
- Диаметр (d2): 70 мм
- Посадочная резьба: М14
-
Алмазная коронка для раковин и ванн Размер: 181,5 кб