Коронка алмазная для плитки, 1/4" d 10 мм, L 80 мм
Коронка алмазная для плитки, 1/4" d 10 мм, L 80 мм
Артикул:5457230010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециально разработана для сухого сверления даже самых твердых материалов, таких как керамика. Для использования во всех стандартных электрических и беспроводных дрелях.
Быстрое сверление
благодаря вакуумному алмазному покрытию
Со специальным охлаждающим воском
При сверлении дольше 30 секунд следует делать короткие паузы для охлаждения сверла.
Стандартный ¼-дюймовый шестигранный хвостовик, форма E
- Без проскальзывания в патроне дрели
- Подходит для любого крепления для бит
- Подача воды не требуется!
- Регулировка скорости не требуется.
- Длина сверлильных коронок приблизительно на 0,5–1 мм больше требуемой. Это облегчает дальнейшее сверление в подложку (напр., сверло по камню), предотвращая повреждение плитки.
- Особенно подходит для плитки и керамогранита толщиной до 15 мм. Материалы большей толщины до указанной рабочей длины также можно сверлить, но потребуются более частые паузы для охлаждения.
- Подходит для твердых керамических, тонких гранитных и мраморных панелей и клинкерных кирпичей.
Засверливание отверстия: подведите вращающуюся коронку под углом к поверхности, затем постепенно перемещайте ее в перпендикулярное положение.
Легкие круговые движения увеличивают скорость сверления и сохраняют сверлильные коронки.
Обратите внимание:
При сверлении дольше 30 секунд или большой толщине материала следует делать короткие паузы для охлаждения дрели.
Регулярные паузы для охлаждения в целом увеличивают срок службы сверлильных коронок.
Используйте сверлильные коронки только в режиме вращения!
Используйте мощную дрель. Минимальная частота вращения 1000 об/мин (более высокие обороты значительно сокращают время сверления и продлевают срок службы сверла) и минимум 12 В для беспроводных инструментов.
Используйте подходящие средства защиты.
-
Характеристики
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Решение задач (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Диаметр (Ø)
10 мм
Рабочая длина
40 мм
Длина
80 мм
Хвостовик
1/4"
-
Алмазные коронки для плитки Размер: 96,6 кб