Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор коронок алмазных для плитки 1/4" d 6-10 мм

Артикул: 5457230901
Набор коронок алмазных для плитки 1/4" d 6-10 мм

Набор коронок алмазных для плитки 1/4" d 6-10 мм

Артикул:5457230901

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Набор коронок алмазных для плитки 1/4" d 6-10 мм

    Специально разработаны для сухого сверления даже самых твердых материалов, таких как керамика. Для использования во всех стандартных электрических и беспроводных дрелях.

    Быстрое сверление
    благодаря вакуумному алмазному покрытию

    Со специальным охлаждающим воском
    При сверлении дольше 30 секунд следует делать короткие паузы для охлаждения сверла.

    Стандартный ¼-дюймовый шестигранный хвостовик, форма E
    • Без проскальзывания в патроне дрели
    • Подходит для любого крепления для бит
    Примечание
    • Подача воды не требуется!
    • Регулировка скорости не требуется.
    • Длина сверлильных коронок приблизительно на 0,5–1 мм больше требуемой. Это облегчает дальнейшее сверление в подложку (напр., сверло по камню), предотвращая повреждение плитки.
    Область применения
    • Особенно подходит для плитки и керамогранита толщиной до 15 мм. Материалы большей толщины до указанной рабочей длины также можно сверлить, но потребуются более частые паузы для охлаждения.
    • Подходит для твердых керамических, тонких гранитных и мраморных панелей и клинкерных кирпичей.
    Инструкции
    Засверливание отверстия: подведите вращающуюся коронку под углом к поверхности, затем постепенно перемещайте ее в перпендикулярное положение.
    Легкие круговые движения увеличивают скорость сверления и сохраняют сверлильные коронки.
    Обратите внимание:
    При сверлении дольше 30 секунд или большой толщине материала следует делать короткие паузы для охлаждения дрели.
    Регулярные паузы для охлаждения в целом увеличивают срок службы сверлильных коронок.
    Используйте сверлильные коронки только в режиме вращения!
    Используйте мощную дрель. Минимальная частота вращения 1000 об/мин (более высокие обороты значительно сокращают время сверления и продлевают срок службы сверла) и минимум 12 В для беспроводных инструментов.
    Используйте подходящие средства защиты.

    Состав набора:
     Название  Диаметр головки х 
     рабочая длина 
     Длина   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     Алмазная коронка для плитки, 1/4"   6 х 32 мм  67 мм  5457230006       1
     Алмазная коронка для плитки, 1/4"  8 x 40 мм  80 мм  5457230008      1
     Алмазная коронка для плитки, 1/4"  10 x 40 мм  80 мм  5457230010      1
  • Характеристики
    •  Шестигранный хвостовик
    • 1/4 дюйма
    • Кол-во штук в наборе: 3 шт.
    • Вес продукта (на единицу): 100 г.