Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Алмазные коронки для розеток

Артикул: 0668620068
Алмазная коронка H 70 Турбо 68 мм М16 для твердых материалов

Алмазная коронка H 70 Турбо 68 мм М16 для твердых материалов

Артикул:0668620068

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Чрезвычайно универсальная высококачественная коронка с торцевой головкой, с высокой скоростью сверления и очень долгим сроком службы, плюс соединительная резьба M16.

    Быстрое, эффективное сверление без отрыва от производства
    Лазерная сварка турбинных сегментов

    Оптимальный выброс буровой пыли и легкое извлечение коронки
    Этому способствует специальный корпус коронки с очень широкими щелями для выброса
  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    68 мм

    Глубина сверления, мин.

    70 мм

    Высота сегмента

    9 мм

    Количество сегментов

    6 шт.

    Соединительная резьба

    М16

    Универсальность (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Срок службы (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Решение задач (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов


    Внимание!
    • Повторно заостряют коронки как только замедляется работа сверления!
    •  Чистят адаптеры регулярно - сжатым воздухом!
    •  Чрезмерное давление при сверлении приводит к преждевременному изнашиванию и перегреванию/выгоранию коронок - корпус синеет!
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять