Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Алмазные коронки для розеток

Артикул: 1668120068
Алмазная коронка Турбо 68мм, М16 для твердых материалов, SDS-Plus, WUMAX, комплект

Алмазная коронка Турбо 68мм, М16 для твердых материалов, SDS-Plus, WUMAX, комплект

Артикул:1668120068

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Алмазная коронка для твёрдых материалов

    Чрезвычайно универсальная, высококачественная коронка с высокой скоростью сверления, а также соединительной
    резьбой M16, для сверления в бетоне.

    Быстрое, эффективное сверление без шума.
    Турбосегменты, приваренные к телу коронки лазерной сваркой.

    Оптимальный выброс пыли и легкое извлечение отходов сверления.
    Облегчается благодаря специальному корпусу корончатого долота с чрезвычайно широкими прорезями для выброса.

    Комплект поставки:
    1. Алмазная коронка, М16 - 1 шт
    2. Переходник М16*SDS Plus 115 мм - 1 шт
    3. Центрирующее сверло 120 мм - 1 шт
    4. Шплинт для извлечения сверла - 1 шт
    Инструкции
    • После заглубления более чем на 5 мм можно удалить центрирующее сверло
    • Обеспечьте охлаждение в случае длительного использования; для этого просто дайте сверлу остыть
    • Во время сверления используйте специальные средства защиты (например, защитные очки и т.д.).
    • Не оказывайте чрезмерно высокое контактное давление при сверлении.
    Внимание!
    Не использовать при работе сверление с ударом
  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    68 мм

    Глубина сверления, мин.

    70 мм

    Толщина сегмента

    3,5 мм

    Ширина сегмента

    24 мм

    Высота сегмента

    10 мм

    Количество сегментов

    5 шт.

    Соединительная резьба

    М16

    Универсальность (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

  • 1 668 120 XXX (1) Размер: 752,9 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять