Алмазные зачистные чашки
Алмазная чашка для бетона, ECO двухрядная, d125х22,23мм, WUMAX
Артикул:1668126125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПодходит для обработки поверхностей, при сочетании различных материалов (бетон, гранит и т.д.)
Применение:
- Обработка бетона
- Выравнивание кромок и снятие заусенец
- Выравнивание бетонных полов
- Удаление граффити, плиточного клея, химических консервантов
- Конечная обработка бетонных поверхностей при монолите
-
Технические характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Количество сегментов: 20 шт
- Присоединение сегмента: Спекание
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
- Макс. об/мин: 12 000






















