Алмазные зачистные чашки
Алмазная чашка для бетона RED LINE, 180 мм
Артикул:0668124180
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазная чашка для бетона RED LINE, 180 мм
Подходит для обработки поверхностей при сочетании различных материалов (бетон, гранит и т.д.)
Применение:
- Обработка бетона
- Удаление граффити, плиточного клея, химических консервантов
- Выравнивание кромок и снятие заусенец
- Выравнивание бетонных полов
- Конечная обработка бетонных лестниц и поверхностей при монолите
-
Технические характеристики
Диаметр (Ø)
180 мм
Высота сегмента
5 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Частота вращения, макс.
8500 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
-
Чашки для бетона Red Line Размер: 246,7 кб
























