Алмазные зачистные чашки
Алмазная чашка для бетона, Т-обр. сегмент, d125*22,23мм, WUMAX
Артикул:1668336125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеШлифовальная чашка для бетона
Подходит для обработки поверхностей при сочетании различных материалов
- Обработка бетона, железобетона
- Удаление граффити, плиточного клея, химических консервантов
- Выравнивание кромок и снятие заусенец
- Выравнивание бетонных полов
- Конечная обработка бетонных лестниц и поверхностей при монолитных работах
-
Технические характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Посадочное отверстие: 22,2 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Кол-во сегментов: 9 шт
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
Шлифовальная чашка Размер: 1,4 мб






















