Алмазные зачистные чашки
Алмазная чашка для зачистки бетона Multi, 125мм
Артикул:0668332125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭкономичная шлифовальная чашка с отличной скоростью снятия материала и хорошим сроком службы.
- Высокая скорость снятия материала и оптимальный результат обработки поверхности
- Усовершенствование проверенного Т-сегмента, разработанного для шлифовальных чашек.
- Отличное удаление пыли
- Сочетание специального открытого носителя и Т-сегмента.
- Шлифует почти все абразивные типы бетона, силикатный кирпич и другие абразивные материалы
-
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): 125 мм
- Посадочное отверстие: 22,2 мм
- Высота сегмента: 5,5 мм
- Количество сегментов: 14 шт
- Частота вращения, макс.: 12250 об./мин
- Линейная скорость, макс.: 80 м/с.
- Универсальность (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Срок службы (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Скорость снятия материала (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Решение задач (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
-
Алмазная чашка для зачистки бетона Multi, 125мм Размер: 550,8 кб






















