Алмазная зачистная чашка для бетона 150х19 мм
Алмазная зачистная чашка для бетона 150х19 мм
Артикул:0666335150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭкономичная шлифовальная чашка с отличной скоростью снятия материала и хорошим сроком службы.
- Высокая скорость снятия материала и оптимальный результат обработки поверхности
- Усовершенствование проверенного Т-сегмента, разработанного для шлифовальных чашек.
- Отличное удаление пыли
- Сочетание специального открытого носителя и Т-сегмента.
- Шлифует почти все абразивные типы бетона, силикатный кирпич и другие абразивные материалы
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 150 мм
- Посадочное отверстие: 19 мм
- Высота сегмента: 5,5 мм
- Частота вращения, макс.: 12250 об./мин
- Линейная скорость, макс.: 80 м/с.
- Универсальность (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Срок службы (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Скорость снятия материала (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Решение задач (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
-
Алмазная зачистная чашка для бетона 150х19 Размер: 376,4 кб