Алмазная губка шлифовальная 90*55, g50, WUMAX
Артикул:
1668110050
Алмазная губка шлифовальная 90*55, g50, WUMAX
Подробнее
Алмазная губка шлифовальная 90*55, g50, WUMAX
Артикул:1668110050
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредназначены для шлифовки и полировки краёв и срезов на натуральном и искусственном камне, керамограните, стекле, керамической плитке
Универсальное применение
Подходят для шлифования кривых или многогранных поверхностей
Предназначены для сухого и мокрого шлифования
Шлифование с добавлением воды позволяет получить лучшее качество обрабатываемой поверхности и значительно увеличит ресурс алмазной губки -
Характеристики
- Зерно: 50
- Длина: 90 мм
- Ширина: 55 мм
-
Алмазные губки шлифовальные Размер: 576 кб