Универсальные алмазные диски
Алмазный диск по металлу, 125*22,23мм, WURTH
Артикул:1667410125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень универсальный алмазный режущий диск со специальным алмазным покрытием методом вакуумной пайки (BSL). Специально оптимизирован для работы с металлом толщиной до 10 мм.
Чрезвычайно длительный срок службы
Срок службы в 30-50 раз больше, чем у абразивных дисков*
Отсутствие уменьшения наружного диаметра
Постоянная производительность и глубина резания в течение всего срока службы
Более экологичный и безопасный
- 100% пригоден для вторичной переработки
- Чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям
- Меньше искр
- Отсутствие дополнительного загрязнений пылью и запахами
- Безопасность - прочное стальное тело диска значительно снижает риск поломки
Нечувствителен к перепадам температуры и влажности
Никаких ограничений по хранению
Область применения
- Особенно подходит для всех стальных материалов, чугуна и пластмасс и очень хорошо подходит для нержавеющей стали
- Хорошо подходит для обработки цветных металлов, таких как алюминий.
- Также режет дерево, мягкий камень, керамическую плитку и другие минеральные материалы, но осторожно: не подходит для постоянного использования, в противном случае производительность резки и срок службы снижаются.
- При резке алюминия рекомендуется наносить воск для резки или другой тип смазочного материала для пил, чтобы избежать сварки/спекания стружки.
-
Технические характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Толщина сегмента: 1,8 мм
- Высота сегмента: 3 мм
- Количество сегментов: 8 шт
- Соединение сегмента: BSL
- Универсальность: 4 из 4 баллов
- Жизненный цикл: 4 из 4 баллов
- Скорость реза: 3 из 4 баллов
- Качество реза: 2 из 4 баллов
- Макс. скорость вращения: 80 м/с; 12 250 об/мин
-
Алмазный диск по металлу Размер: 1,4 мб






















