Диск алмазный отрезной BSL-МЕТ-BR22,23-D125ММ
Диск алмазный отрезной BSL-МЕТ-BR22,23-D125ММ
Артикул:0668440125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень универсальный алмазный режущий диск со специальным алмазным покрытием методом вакуумной пайки (BSL). Специально оптимизирован для работы с металлом толщиной до 10 мм.
Чрезвычайно длительный срок службы
Срок службы в 30-50 раз больше, чем у абразивных дисков
Отсутствие уменьшения наружного диаметра
Постоянная производительность и глубина резания в течение всего срока службы
Дополнительные лазерные прорези снижают уровень шума и вибрации
Более экологичный и безопасный
- 100% пригоден для вторичной переработки
- Чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям
- Меньше искр
- Отсутствие дополнительного загрязнений пылью и запахами
Нечувствителен к перепадам температуры и влажности
Никаких ограничений по хранению
Детали/Применение
- Особенно подходит для всех стальных материалов, чугуна и пластмасс и очень хорошо подходит для нержавеющей стали.
- Хорошо подходит для обработки цветных металлов, таких как алюминий.
- Также режет дерево, мягкий камень, керамическую плитку и другие минеральные материалы, но осторожно: не подходит для постоянного использования, в противном случае производительность резки и срок службы снижаются.
-
Характеристики
Универсальность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Скорость резки (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество резки (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Диаметр (Ø)
125 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Высота сегмента
3 мм
Толщина сегмента
1,3 мм
Количество сегментов
10 шт.
Сегментное соединение
BSL
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
-
Диск алмазный отрезной BSL Размер: 690,7 кб