Универсальные алмазные диски
Диск отрезной с карбидными напайками, 125*22,23мм, WURTH
Артикул:1668440125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециально разработанный твердосплавный гранулят диска из карбида вольфрама обеспечивает не только превосходную долговечность, но и быструю резку с использованием на УШМ
Экономия времени
С помощью одного диска можно резать различные материалы. Больше не требуется дополнительного времени на замену оснастки.
Быстрый, чистый рез
- Благодаря специальной конструкции диска.
- Минимальная толщина диска и наличие демпфирующих прорезей обеспечивают высокую угловую скорость - 80 м/с.
Прочное соединение между стальным корпусом и карбидом вольфрама обеспечивает долговечность и безопасность при резке (отсутствие эффекта отдачи, например, при срезании гвоздей).
Гибкость в использовании и простота в эксплуатации
Можно выбрать любое направление вращения.
Область применения
Древесина твердых и хвойных пород, древесина с гвоздями, фанера, ДСП, МДФ, гипсокартонные и ДВП панели, пластик (кабельные каналы, трубы и т.п.), стекловолокно и т.д. Для строительных и ремонтных работ, в частности для электриков, сантехников, столяров. -
Технические характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Толщина реза: 2 мм
- Центральное отверстие: 22,23 мм
- Макс. скорость: 12250 об/мин
-
Отрезной диск с карбидными напайками Размер: 1,6 мб



























