Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Для промышленных станков

Артикул: 1610012024
Диск пильный д.120*3,1/2,2*20/22,23мм, Z24, WUMAX

Диск пильный д.120*3,1/2,2*22,23мм, Z24, WUMAX

Артикул:1610012024

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Предназначен для подрезки ламинированных слоев
    • Для использования в форматно-раскроечных станках с подрезным узлом
    • Позволяют менять ширину паза путем увеличения или уменьшения высоты реза.
    • Диск регулируемый работает в паре с основным пильным диском (арт. 1610030096) и предназначены для выборки небольшого паза с обратной стороны ламинированной панели для предотвращения сколов.
    • Пильный диск должен выбирать паз на 0,1-0,2 мм шире, чем пропил основной пилы.
    • Необходимый инструмент для раскроя ламинированных панелей, ДСП, ЛДСП, МДФ без сколов
    Высокотехнологичное антикоррозионное покрытие на основе хрома (Cr), толщиной около 6 мкм
    Покрытие предназначено для увеличения срока службы пил и способствует увеличению производительности. Оно весьма эффективно, благодаря своим антипригарным свойствам, что, в свою очередь, уменьшает налипание смолы и улучшает выброс стружки из зоны резания.
    Антифрикционные свойства покрытия способствуют меньшему нагреву тела пилы и снижению напряжений, действующих на пилу во время работы. А так же, позволяют снизить и нагрузку на узлы станка, и, как следствие - энергопотребление.
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 120 мм
    • Количество зубьев: 24 шт
    • Ширина пропила (зуба): 3,1 мм
    • Толщина диска: 2,2 мм
    • Посадочное отверстие: 22,23 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять