Для промышленных станков
Диск пильный д.300*3,2/2,2*30мм, Z96, WUMAX
Артикул:1610030096
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредназначен для пиления биламинированных панелей
Основной пильный диск применяется для пиления биламинированных панелей, с использованием подрезной дисковой пилы (арт. 1610012024) для предотвращения сколов облицовочного материала - особенно для панелей с мелким покрытием, с хорошим качество и большим ресурсом.
Пила устанавливается на циркулярные, горизонтально форматно-раскроечные станки. Круг пильный имеет прямой, трапециевидный зуб с положительным передним углом.
- Твердосплавный зуб высокого качества обеспечивает долгий срок службы дисковой пилы до новой заточки;
- Высокое качество корпуса дисковой пилы минимизирует вибрации при раскрое, что гарантирует высокую точность раскроя и чистый рез ДСП;
- Высокое качество дисковой пилы обеспечивает раскрой ДСП и МДФ без сколов;
- Качественно припаянные твердосплавные зубья гарантируют их долгий срок службы и минимизируют вероятность их потери при работе (откалывание от корпуса дисковой пилы);
- Качественно нанесенные маркировки, методом лазерного гравирования, обеспечивает сохранение получения технических параметров диска при повторном заказе;
- Высокоточно выставленный передний и задний угол зуба гарантируют качество раскроя и долгий срок службы дисковой пилы
- Возможность многократной заточки твердосплавных зубьев позволяют сэкономить Ваши деньги;
- Покрытие предназначено для увеличения срока службы пил и способствует увеличению производительности.
- Оно весьма эффективно, благодаря своим антипригарным свойствам, что, в свою очередь, уменьшает налипание смолы и улучшает выброс стружки из зоны резания.
- Антифрикционные свойства покрытия способствуют меньшему нагреву тела пилы и снижению напряжений, действующих на пилу во время работы. А так же, позволяют снизить и нагрузку на узлы станка, и, как следствие - энергопотребление.
-
Технические характеристики
- Диаметр: 300 мм
- Количество зубьев: 96 шт
- Ширина пропила (зуба): 3,2 мм
- Толщина диска: 2,2 мм
- Посадочное отверстие: 30 мм
- Макс. количество оборотов: 9000 об/мин
-
Диск пильный Размер: 1,5 мб






















