-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Диск пильный 190х2,2/1,4х30/20мм Z24, WUMAX
Для ручного электрического инструмента
Диск пильный 190х2,2/1,4х30/20мм Z24, WUMAX
Артикул:1610119024
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПильный диск универсальный c чистовым продольным пилением и хорошим поперечным пилением.
Для использования в:
- ручные циркулярные пилы
- настольные пилы
- аккумуляторные пилы
Высокотехнологичное антикоррозионное покрытие на основе хрома (Cr), толщиной около 6 мкм
- Покрытие предназначено для увеличения срока службы пил и способствует увеличению производительности. Оно весьма эффективно, благодаря своим антипригарным свойствам, что, в свою очередь, уменьшает налипание смолы и улучшает выброс стружки из зоны резания.
- Антифрикционные свойства покрытия способствуют меньшему нагреву тела пилы и снижению напряжений, действующих на пилу во время работы. А так же, позволяют снизить и нагрузку на узлы станка, и, как следствие - энергопотребление.
-
Технические характеристики
- Диаметр: 190 мм
- Количество зубьев: 24 шт
- Ширина пропила (зуба): 2,2 мм
- Толщина диска: 1,4 мм
- Посадочное отверстие: 30/20 мм
- Макс. количество оборотов: 9000 об/мин
-
Диск пильный Размер: 1,5 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 1610316004Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1611160040Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610119124Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610119060Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610116036Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610116024Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610119040Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610216052Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















