-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Диск пильный для цементноволокнистых плит, 165x1.6x2.2x30/20мм, 4Т, TT, PTFE, WUMAX
Для ручного электрического инструмента
Диск пильный для цементноволокнистых плит, 165x1.6x2.2x30/20мм, 4Т, TT, PTFE, WUMAX
Подробнее
Диск пильный для цементноволокнистых плит, 165x1.6x2.2x30/20мм, 4Т, TT, PTFE, WUMAX
Артикул:1610316004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПильные диски с покрытием PTFE — это высокотехнологичная оснастка, предназначенная для чистого и быстрого распила.
PTFE (политетрафторэтилен, или «тефлон»)покрытие снижает трение, предотвращает прилипание смолы и перегрев диска. В сочетании с твердосплавными зубьями и антивибрационными прорезями, пильные диски WUMAX обеспечивают высокую точность пропила и долговечность.
Применение:
- Направление реза: продольный, поперечный
- Материал: цементно-волокнистые (цементно-стружечные) плиты, фиброцемент
-
Технические характеристики
- Диаметр: 165 мм
- Толщина пропила: 2,2 мм
- Толщина диска: 1,6 мм
- Посадочное отверстие: 30 / 20 мм
- Количество зубьев: 4 шт
- Форм зубьев: TCG
- Тело диска: Сталь 75Cr1
- Твердость: 44-48 HRC
- Покрытие: PTFE
- Твердосплавная напайка: PCD
-
Пильный диски WUMAX Размер: 2,3 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 1611160040Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610119124Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610119060Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610116024Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610116036Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610116040Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610119040Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1610216052Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















