Для ручного электрического инструмента
Диск пильный по дереву, 190х1.3х2.0х30/20мм, 24T, ATB, PTFE, WUMAX
Артикул:1610119124
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПильные диски с покрытием PTFE — это высокотехнологичная оснастка, предназначенная для чистого и быстрого распила.
PTFE (политетрафторэтилен, или «тефлон»)покрытие снижает трение, предотвращает прилипание смолы и перегрев диска. В сочетании с твердосплавными зубьями и антивибрационными прорезями, пильные диски WUMAX обеспечивают высокую точность пропила и долговечность.
Пильные диски по дереву
Предназначены для использования с циркулярными и торцовочными пилами для продольного и поперечного реза, а так же для распила мягких и твердых пород древесины, МДФ, фанеры и др.
- В комплекте с переходным кольцом с 30мм на 20 мм. Диск имеет PTFE покрытие и компенсационные пазы для компенсации теплового расширения тела диска в процессе реза и снижают уровень шума и вибрации при работе. Твердосплавные резцы выполнены из карбид-вольфрамового сплава
-
Технические характеристики
- Диаметр: 190 мм
- Форма зуба: АТВ
- Количество зубов: 24 шт
- Посадочный диаметр: 30 / 20 мм
- Ширина реза: 2,0 мм
- Толщина тела: 1,3 мм
- Материал тела диска: Сталь 75Cr1
- Твердость: 44-48 HRC
- Покрытие: PTFE
- Твердосплавная напайка: YG6X
- Заполнение противошумки: Полиуретан (белый)
-
Пильный диски WUMAX Размер: 2,3 мб






















