Динамометрический ключ 4-20Hm. 1/4" L220мм.
Динамометрический ключ 4-20Hm. 1/4" L220мм.
Артикул:071471 20
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС перекидным приводом с квадратным хвостовиком
- Точность ± 3% до заданного значения согласно ISO 6789:2003
- Простая и точная настройка поворотом рукоятки
- С реверсивной трещоткой (72 зуба) для работы в самых узких местах
- Шкала в Нм, а также в фунтах силы на кв. фут
- Звуковая и механическая индикация достижения нужного момента затяжки предотвращает чрезмерное затягивание болтов
- После использования ослабьте пружину и установите самое низкое значение
- Со свидетельством о калибровке
Примечание- После использования ослабьте пружину и установите самое низкое значение.
- Динамометрические ключи представляют собой прецизионные инструменты, которые следует регулярно проверять с использованием соответствующего измерительного оборудования и регулировать в случае необходимости. Рекомендуем ежегодно проводить калибровку с привлечением нашей сервисной службы.
-
Характеристики
Размер наконечника
1/4 дюйма
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс.
4-20 Нм
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс.
40-180 фунт-сила-дюйм
Подходит для затягивания вправо
Да
Подходит для затягивания влево
Нет
Шаг (вращающий момент)
1 Нм
ISO
DIN EN ISO 6789-1:2017
Длина (L1)
220 мм
Длина рычага (L2)
205 мм
Высота трещоточной головки (B1)
17 мм
Высота трещоточной головки с четырехгранником (B2)
25 мм
Диаметр ручки (D1)
40 мм
-
Динамометрические ключи Размер: 109,4 кб