Рулетка магнитная 8 м., Wurth
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКарманная рулетка, магнитная, 2-компонентная.
Высококачественная карманная рулетка с ударопрочным 2-компонентным пластиковым корпусом, двусторонней окрашенной лентой с магнитом и концевым
крючком.
• С 2-компонентной кнопкой блокировки
• Торцевые крючки с тройными заклепками гарантируют
длительный срок службы
• Подвижный крюк для внутренних и внешних измерений
• Соответствует классу измерения - II
• Отличная читаемость информации с ленты благодаря
двусторонней печати на ленте (верх желтый, низ белый)
• С зажимом для ремня и ремешком на запястье -
Характеристики
Ширина ленты 25 мм
Материал корпуса Пластик
Класс точности II -
071465 038 Размер: 817,7 кб